Marco Vionaro H89

Ref.: F135120612
Ver todas las versiones
LAT.VIONARO ACERO BLANCO H89 L.350
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.VIONARO ACERO BLANCO H89 L.350
Marco Vionaro H89
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • El práctico cajón estándar apto para cualquier aplicación
  • Interior y exterior recto a 90°
  • Ajuste tridimensional por los valores positivos y negativos del intervalo de ajuste
  • Lateral integrado, ajuste de ángulo de inclinación y altura
  • Ajuste de profundidad opcional
  • No es necesario actuar sobre la base
  • Montaje del panel frontal sin necesidad de herramientas
  • El sistema deslizante Dynapro se puede utilizar en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco nieve, similar a RAL 9003
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

353 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

879.000 g
Más Información

Altura

89 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F135120612

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407231.pdf

Ficha Técnica

32407232.pdf

Ficha Técnica

32407233.pdf

Ficha Técnica

32407234.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F135120612
Scroll to top