Endoscopio con grabación de vídeo PRO Dual

Ref.: 071553 757
Ver todas las versiones
ENDOSCOPIO-PRO-90DGR-D4,9MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENDOSCOPIO-PRO-90DGR-D4,9MM
Endoscopio con grabación de vídeo PRO Dual
Para un análisis y un registro documental óptimos en zonas inaccesibles mediante grabación en vídeo, generación de imágenes o ambos
Para un análisis y un registro documental óptimos en zonas inaccesibles mediante grabación en vídeo, generación de imágenes o ambos
  • Cámara doble de 4,9 mm con vista frontal y lateral de 90° (número de artículo 071553 760)
  • Observación en tiempo real a través de la pantalla TFT en color
  • Grabe directamente en la tarjeta SD de la consola multifunción; formato de imagen JPG y formato de vídeo NTSC o PAL
  • Una calidad de imagen óptima con 2 mini LED atenuables de gran luminosidad
  • Sonda con cristal de zafiro resistente a los arañazos para una alta calidad de imagen y para proteger el objetivo de la cámara
  • Solo se necesitan 2 horas de carga para 4 horas de uso
  • Opción de transmisión mediante conexión USB
  • Conexión directa mediante clavija AV y cable de conexión
  • Varias funciones de zoom y opciones de duplicación de imágenes

Ideal para aplicaciones en diversos sectores, como el de la automoción, la fontanería, la construcción, la industria, la aviación, la policía y las aduanas

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

55 °C
Más Información

Anchura

72.0 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

100 g
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2332.000 g
Más Información

Altura

200.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 55 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

642908981.pdf

Catálogo General

071553757

Ficha Técnica

525944092.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top