Manguera FLRYY 11 Y

Ref.: 0770118015
Ver todas las versiones
-VHWR-FLRY11Y-CL-BLCK-GGVS-15POL

Descripción

-VHWR-FLRY11Y-CL-BLCK-GGVS-15POL
Manguera FLRYY 11 Y
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U~ = 50 V, U - = 60 V
  • Aislamiento para alma de cable a base de PVC
  • Revestimiento interno a base de PVC especial
  • Revestimiento externo de poliuretano especial, color: negro
  • Resistente a los rayos UV y también muy resistente al aceite, a las inclemencias del tiempo y a los productos químicos

Para remolques y semirremolques ADR/GGVS

Número de ramales

15 Uds
Más Información

Sección transversal nominal del cable

10 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) con par de dato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

AmarilloAzulBlancoGrisMarrónNaranjaNegroRojoRosadoVerde
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

14.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

397.300 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top