VERTEDERA-IZDA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6

Ref.: 6001010650
VERTEDERA-IZDA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VERTEDERA-IZDA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.180 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010650

Ficha Técnica

658445783.pdf
Scroll to top