VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-233X322X7

Ref.: 6001010671
VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-233X322X7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-233X322X7

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

233 mm
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Grosor

322 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010671

Ficha Técnica

658445782.pdf
Scroll to top