VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6

Ref.: 6001010651
VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VERTEDERA-DCHA-4AGUJEROS-BORO-230X380X6

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.180 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010651

Ficha Técnica

658445784.pdf
Scroll to top