Tapón de cierre GPN 735

Ref.: 0598735482
Ver todas las versiones
VERSHLSTO-GPN735 M48X2,0

Descripción

VERSHLSTO-GPN735 M48X2,0
Tapón de cierre GPN 735
Para roscas métricas
Poliamida (PA 6), amarillo

Protección estándar:

Para sellar orificios de conformidad con las normas DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.

Efecto de sellado:

El borde de sellado circunferencial (sin afección de la forma) evita la entrada de líquidos y la formación de fugas en determinados valores.

Resistente:

Fabricado en poliamida de excelente calidad y resistente a los impactos.

Información adicional:

Montaje con destornillador o llave. Especialmente indicado para tareas de limpieza, medición, pintura o transporte.

Material

PA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Profundidad de inserción

13.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro exterior

55.4 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 735
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

24.5 mm
Más Información

Normas

GPN 735
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top