EAN | 4024835614627 |
Unidades de envasado | 250 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro exterior | 36 mm |
Color | Amarillo |
Otro estándar | Protección universal |
Material | Polietileno de baja densidad |
Altura interior | 15 mm |
Profundidad de inserción | 16 mm |
Diámetro interno cónico mínimo | 16 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |