Protector universal GPN 350

Ref.: 0598350033
Ver todas las versiones
AIR PLG-GPN350-I33-NATUR

Descripción

AIR PLG-GPN350-I33-NATUR
Protector universal GPN 350
Polietileno (PE-LD), natural

Versátil:

Aplicación universal como tapón o tapa.

Información adicional

Aplicación para aberturas, pernos, tuberías y roscas.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

12.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Diámetro exterior

29 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 350
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Diámetro interno

23.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 350
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top