Alargadores de latón rojo

Ref.: 0886115400
Ver todas las versiones
-VERL-ROTGUSS-12ZOX40MM

Descripción

-VERL-ROTGUSS-12ZOX40MM
Alargadores de latón rojo
Con autorización del organismo DVGW GW 393 (para tamaños de a partir de ½ pulg. x 17,5 mm)

Para prolongar roscas interiores de tubos en paredes para racores de conexión, válvulas de drenaje, etc., además de para electrodomésticos

Material

PISTOLA
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

26.2 mm
Más Información

Longitud de rosca

15.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.500 g
Más Información

Diámetro interno

13.4 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top