Perfil de conexión Fixxxit

Ref.: 0683260040
Ver todas las versiones
-VERB-VERBINDUNGSPRO-FIXXI-2500MM

Descripción

-VERB-VERBINDUNGSPRO-FIXXI-2500MM
Perfil de conexión Fixxxit
Para una conexión eficaz de las piezas. Solo tiene que atornillar, enganchar y listo.
  • Ventilación trasera de los componentes (sección transversal de ventilación trasera ≤601 mm²/metro instalado)
  • Soportes ocultos, construcción y montaje sencillos
  • Versátil
  • Conexión bloqueada por fricción

Cuando el material que se va a fijar es aglomerado (con revestimiento de resina de melamina), se recomienda una anchura de ranura de 3,5 mm. La anchura de la ranura para otros materiales se debe determinar de forma independiente para lograr la fuerza de sujeción adecuada. Por lo general, recomendamos proteger adicionalmente los componentes utilizados para evitar que se caigan. Fijación del perfil de conexión Fixxxit con tornillo de cabeza alomada de ∅ 3,0 mm.


Para asegurar, por ejemplo, cubiertas y tiras de cubierta. El usuario debe comprobar si la sección transversal de ventilación tiene las proporciones adecuadas.

Distancia entre orificios

64 mm
Más Información

Material

PVC
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.5 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

408.000 g
Más Información
Scroll to top