Ventosa

Ref.: 071558 015
Ver todas las versiones
VENTOSA SUJECION 1 MANO 8 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VENTOSA SUJECION 1 MANO 8 KG
Ventosa
Con un cabezal y manejo con una sola mano

Trabajo rápido y eficaz

Manejo con una mano y cierre de acción rápida

Apto para objetos delicados

También permite sujetar paneles más finos sin sufrir daños gracias al reducido valor de vacío.

Para sujetar objetos más pequeños

Diámetro reducido de la cabeza de ventosa

Dirección de la fuerza

Perpendicular
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Capacidad de carga

8 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071558015

Ficha Técnica

32409078.pdf
Scroll to top