Estropajo abrasivo de nailon Ultra-Fine S

Ref.: 0585835600
Ver todas las versiones
VELLON G:1000 L:5M ANCHO 35MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VELLON G:1000 L:5M ANCHO 35MM
Estropajo abrasivo de nailon Ultra-Fine S
Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (desoxidación) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas críticas como pliegues, esquinas, hendiduras u otras esquinas y bordes afilados y en piezas interiores de la carrocería
  • Lijado de imprimaciones de reacción y masillas de imprimación, además de masillas de imprimación de 2 componentes

  • Retoque de las imperfecciones de revestimiento, p. ej., el efecto de "piel de naranja"

  • Desbastado de espacios intermedios durante los trabajos de pintura en bandas de revestimiento

  • Eliminación de manchas al aplicar capas de pintura

  • Desbastado de termoplásticos

  • Lijado fino de componentes de GFRP


Retoque de trabajos de pintura


Desbaste de superficies adyacentes a puntos de reparación para absorber los bordes del abanico de spray y para una transición de colores perfecta, en particular en trabajos con pintura metálica que requieran de dos capas

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Tamaño del grano

P1000
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Anchura x longitud

35 mm x 5 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585835600

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top