Estropajo abrasivo de nailon, grano 100, grueso A

Ref.: 0585870100
Ver todas las versiones
VELLON G:100 L:5M ANCHO 70MM

Descripción

VELLON G:100 L:5M ANCHO 70MM
Estropajo abrasivo de nailon, grano 100, grueso A
Tratamiento previo para pintar acero galvanizado

Desbastado y limpieza de accesorios de camiones de aluminio (plancha trasera, estructura de caja y depósito)


También es necesario un proceso de desengrase para la suciedad con grasa

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Tamaño del grano

P100
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

534.000 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 5 m
Más Información
Scroll to top