Panel de suelo

Ref.: 0963260020
Ver todas las versiones

SUELO-STR-FIAT-DUCATO-3000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO-STR-FIAT-DUCATO-3000MM
Panel de suelo
Se puede emplear para proteger el área de carga

Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Certificado PEFC de gestión forestal sostenible

Cubiertas de plástico estándar para todos los cortes de argollas de sujeción

Chapado completamente con madera dura

Grosor: 10 mm

Superficie

Superficie superior: revestimiento de película de resina sintética resistente a la luz, antracita

Pegamento

Cumple con la norma EN 314-2 (Clase 2, condiciones exteriores de protección y humedad) emisiones de formaldehído de clase E1

Coeficiente de fricción de deslizamiento

0,28 μ de acuerdo con las normas DIN EN 12195-1 y VDI 2700 y siguientes (aseguramiento de cargas)

0,59 μ de acuerdo con la norma EN 14041 (resistencia al deslizamiento)

Sistema de lengüeta y ranura para cada modelo de vehículo, con borde de centrado para las conexiones integradas

Distancia entre ejes

3000 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Ducato L1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963260020

Ficha Técnica

32411679.pdf
Scroll to top