VEHFLR-DECOR-VW-T5-L2-3400-2003

Ref.: 0963280130
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-VW-T5-L2-3400-2003

Descripción

VEHFLR-DECOR-VW-T5-L2-3400-2003

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3400 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

T5 L2/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.200 kg
Más Información
Scroll to top