VEHFLR-DECOR-TOYOATA-PROACE-L1-3275-2016

Ref.: 0963280116
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-TOYOATA-PROACE-L1-3275-2016

Descripción

VEHFLR-DECOR-TOYOATA-PROACE-L1-3275-2016

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3275 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

ProAce L1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.400 kg
Más Información
Scroll to top