VEHFLR-DECOR-REN-MASTER-L3-4332-2010-F

Ref.: 0963280106
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-REN-MASTER-L3-4332-2010-F

Descripción

VEHFLR-DECOR-REN-MASTER-L3-4332-2010-F

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

4332 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Renault
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Master L3/H2, tracción delantera
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.300 kg
Más Información
Scroll to top