VEHFLR-DECOR-NISSAN-PRIMAST-L2-3498-2002

Ref.: 0963280070
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-NISSAN-PRIMAST-L2-3498-2002

Descripción

VEHFLR-DECOR-NISSAN-PRIMAST-L2-3498-2002

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3498 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Primastar L2/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2002
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.100 kg
Más Información
Scroll to top