VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3520-2014

Ref.: 0963280048
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3520-2014

Descripción

VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3520-2014

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3520 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Iveco
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Daily L2/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.900 kg
Más Información
Scroll to top