VEHFLR-DECOR-FIAT-TALENT-L1-3098-2016

Ref.: 0963280022
Ver todas las versiones
VEHFLR-DECOR-FIAT-TALENT-L1-3098-2016

Descripción

VEHFLR-DECOR-FIAT-TALENT-L1-3098-2016

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3098 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Talento L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.900 kg
Más Información
Scroll to top