Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Longitud |
20 m |
Anchura |
100 mm |
Color |
Gris piedra, similar a RAL 7030 |
Longitud de la tapa |
2 m |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Peso del producto (por artículo) |
265.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Catálogo General |
097379005 |