Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 031
Ver todas las versiones
VASOO-IMPACTO-1/2IN-HEX-SHORT-WS11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASOO-IMPACTO-1/2IN-HEX-SHORT-WS11
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

6 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18.5 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071413031

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top