Vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 0713121122
Ver todas las versiones
LLAVE DE VASO 3/8"-HEX. CORTO-SW22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE VASO 3/8"-HEX. CORTO-SW22
Vaso de 3/8 pulg.
Unidades métricas, versión hexagonal corta
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Superficie: Cromado, pulido/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

26 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

16 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

29.7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

22 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3124
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

ISO

2725
Más Información

Normas

ISO 2725, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713121122

Ficha Técnica

32408806.pdf
Scroll to top