Vaso de 1/2"

Ref.: 0712131202
Ver todas las versiones
VASO ZEBRA 1/2" SW 7/16"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ZEBRA 1/2" SW 7/16"
Vaso de 1/2"
En pulgadas, corta
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.9 mm
Más Información

Ancho de llave

7/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712131202

Ficha Técnica

32408817.pdf
Scroll to top