Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Longitud de hoja |
20 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
Multidiente |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22.5 mm |
Tamaño de la punta |
XZN M10 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
85.300 g |
Catálogo General |
071513810 |
Ficha Técnica |
32408820.pdf |