Longitud de hoja |
63 mm |
Material |
ST |
Longitud de la punta |
6 mm |
Tipo de punta |
Multidiente |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
25 mm |
Tamaño de la punta |
XZN M8 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
111.000 g |
Catálogo General |
0715138161 |
Ficha Técnica |
32408820.pdf |