Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX

Ref.: 071513214
Ver todas las versiones
VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO TX WURTH 1/2 EXT. E.14
Vaso de 1/2 pulgada, cabeza TX
Para tornillos con TX externo, cortos
  • Superficie: cromada
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos con cabeza TX

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

22.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15.8 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

12.91 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E14
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.849 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513214

Ficha Técnica

32408802.pdf

Ficha Técnica

32408819.pdf
Scroll to top