Descripción
VASO WURTH PASANTE 16
Carraca pasante
POWERDRIV, métrica, hexagonal
Superficie: Cromada, pulida.
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
VCR |
Más Información
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19.5 mm |
Más Información
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Más Información
Longitud |
32 mm |
Más Información
Profundidad de la llave de vaso |
12 mm |
Más Información
Diámetro exterior de la llave de vaso |
21.2 mm |
Más Información
Ancho de llave |
16 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
30.400 g |
Más Información
https://www.wurth.es/vaso-wurth-pasante-16
071313016
VASO WURTH PASANTE 16
VASO WURTH PASANTE 16<br>Carraca pasante<br>POWERDRIV, métrica, hexagonal<br><p class="level1">Superficie: Cromada, pulida.</p>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114017.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/114017.jpg
/Productos
/Productos/Herramientas manuales
/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo
/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso pasante, manual
/Productos/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso pasante, manual/Llave de vaso pasante
1708111795000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!