Llave de vaso VDE de 3/8 pulg. hexágono interior

Ref.: 071500405
Ver todas las versiones
VASO-VDE-3/8IN-HEX-5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-VDE-3/8IN-HEX-5MM
Llave de vaso VDE de 3/8 pulg. hexágono interior
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 V (CA) y hasta 1.500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Longitud de hoja

16 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

21.9 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071500405

Ficha Técnica

552202692.pdf
Scroll to top