Llave de vaso de VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0715005211
Ver todas las versiones
VASO AISLADO LAR HEX 1/2 VDE 11MM

Descripción

VASO AISLADO LAR HEX 1/2 VDE 11MM
Llave de vaso de VDE de 1/2 pulgada
Unidades métricas, versión hexagonal, larga
Vaso aislado para trabajar en las inmediaciones de componentes con corriente

Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 voltios (CA) y hasta 1.500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.7 mm
Más Información

Longitud

94 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10.5 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información
Scroll to top