Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0715005110
Ver todas las versiones
VASO AISLADO HEX 1/2" VDE 10MM

Descripción

VASO AISLADO HEX 1/2" VDE 10MM
Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada
Unidades métricas, versión hexagonal corta
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 V (CA) y hasta 1.500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Aislamiento VDE
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

18.7 mm
Más Información

Longitud

54.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

6 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

31203124
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Profundidad del manguito

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Normas

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Más Información
Scroll to top