DEST.ZEBRA VASO SW 5.5 Destornillador para cabezas hexagonales Vástago cilíndrico cromado cepillado y mango de dos componentes
El mango de dos componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y laterales aplanados, garantiza una transmisión de fuerza óptima y un agarre firme para un trabajo eficiente y sin fatiga
Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
El vástago cilíndrico está cromado y cepillado para conferirle mayor protección, además de resistencia contra la corrosión
Punta según DIN ISO 691, la norma sobre aberturas de llaves y vasos
Destornillador conforme a las disposiciones de DIN 3125, la norma para llaves de vaso hexagonales giratorias
Esta llave de vaso está disponible con distintos anchos de llave
https://www.wurth.es/vaso-sw-550613436055DEST.ZEBRA VASO SW 5.5DEST.ZEBRA VASO SW 5.5<br>Destornillador para cabezas hexagonales<br>Vástago cilíndrico cromado cepillado y mango de dos componentes<br><ul><li>El mango de dos componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y laterales aplanados, garantiza una transmisión de fuerza óptima y un agarre firme para un trabajo eficiente y sin fatiga</li><li>Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango</li><li>El vástago cilíndrico está cromado y cepillado para conferirle mayor protección, además de resistencia contra la corrosión</li><li>Punta según DIN ISO 691, la norma sobre aberturas de llaves y vasos</li><li>Destornillador conforme a las disposiciones de DIN 3125, la norma para llaves de vaso hexagonales giratorias</li><li>Esta llave de vaso está disponible con distintos anchos de llave</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49441.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49441.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, cabeza hexagonal2024-02-16T19:28:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!