Destornillador para cabezas hexagonales

Ref.: 061343612
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA VASO SW 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA VASO SW 12
Destornillador para cabezas hexagonales
Vástago cilíndrico cromado cepillado y mango de dos componentes
  • El mango de dos componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y laterales aplanados, garantiza una transmisión de fuerza óptima y un agarre firme para un trabajo eficiente y sin fatiga
  • Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
  • El vástago cilíndrico está cromado y cepillado para conferirle mayor protección, además de resistencia contra la corrosión
  • Punta según DIN ISO 691, la norma sobre aberturas de llaves y vasos
  • Destornillador conforme a las disposiciones de DIN 3125, la norma para llaves de vaso hexagonales giratorias
  • Esta llave de vaso está disponible con distintos anchos de llave

Longitud de hoja

125 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

239 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061343612

Ficha Técnica

32408641.pdf
Scroll to top