Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga

Ref.: 0712132353
Ver todas las versiones
VASO-SKTWRNCH-1/2IN-LNG-HEX-WS9/16

Descripción

VASO-SKTWRNCH-1/2IN-LNG-HEX-WS9/16
Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga
con ranura de fijación de esfera

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

21.8 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20.7 mm
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.059 g
Más Información
Scroll to top