Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga

Ref.: 0712132362
Ver todas las versiones
VASO-SKTWRNCH-1/2IN-LNG-HEX-WS1

Descripción

VASO-SKTWRNCH-1/2IN-LNG-HEX-WS1
Llave de vaso de 1/2 pulg., pulgadas, hexagonal, larga
con ranura de fijación de esfera

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

32 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

35.5 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

34 mm
Más Información

Ancho de llave

1 inch
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

262.200 g
Más Información
Scroll to top