Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico

Ref.: 0715127207
Ver todas las versiones
VASO-PUNTA-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L92MM

Descripción

VASO-PUNTA-3/8IN-HEXSKT-KNRL-7MM-L92MM
Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico
Con moleteado
Ideal para el montaje y desmontaje de pinzas de freno

Longitud de hoja

66 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta

9.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Diseño

Cromado
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.8 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información
Scroll to top