Longitud de hoja |
39 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Chromado mate |
Longitud de la punta |
9.5 mm |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
65 mm |
Diseño |
Cromado |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17.8 mm |
Ancho de llave |
7 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
46.400 g |
Catálogo General |
0715127217 |