Inserto para llave de vaso de 1/4 de pulgada

Ref.: 0715113608
Ver todas las versiones

VASO-PUNTA-1/4''-TX8-INV-L37MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-PUNTA-1/4''-TX8-INV-L37MM
Inserto para llave de vaso de 1/4 de pulgada
TX con orificio

Longitud de hoja

17.5 mm
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

2.22 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Catálogo General

0715113608

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top