Inserto para llave de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 0715113506
Ver todas las versiones
VASO-PUNTA-1/4''-TX6-L37MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-PUNTA-1/4''-TX6-L37MM
Inserto para llave de vaso de 1/4 pulg.
Para tornillos TX
  • Salida: 1/4 pulgada, con ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos TX

Longitud de hoja

17.5 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

1.66 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX6
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715113506

Ficha Técnica

32408792.pdf

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top