Vaso de 1/2 pulg. TX IPR

Ref.: 0715131955
Ver todas las versiones
VASO-PUNTA-1/2''-TX55-IPR-L55MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-PUNTA-1/2''-TX55-IPR-L55MM
Vaso de 1/2 pulg. TX IPR

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

17 mm
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Tipo de punta

Torx IPR
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

11.10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX55
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715131955

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top