Vaso multiestrella de 1/4"

Ref.: 071311306
Ver todas las versiones
VASO MULTI 14 6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO MULTI 14 6MM
Vaso multiestrella de 1/4"
Impronta bihexagonal, multiperfil
Para las cinco cabezas de tornillo más habituales
  • Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"
  • Salida: bihexagonal, multiperfil

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más habituales. Un set abarca todas las aplicaciones:


  • Hexagonal, métrico

  • Cuadrado, métrico

  • Bihexagonal, métrico

  • Hexagonal, en pulgadas

  • Cabeza TX

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

6 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

9.3 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.625 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071311306

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top