Vaso multiestrella de 1/4"

Ref.: 0713113055
Ver todas las versiones
VASO MULTI 1/4 5.5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO MULTI 1/4 5.5MM
Vaso multiestrella de 1/4"
Impronta bihexagonal, multiperfil
Para las cinco cabezas de tornillo más habituales
  • Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"
  • Salida: bihexagonal, multiperfil

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más habituales. Un set abarca todas las aplicaciones:


  • Hexagonal, métrico

  • Cuadrado, métrico

  • Bihexagonal, métrico

  • Hexagonal, en pulgadas

  • Cabeza TX

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

5.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

8.7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713113055

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top