VASO MULTI 12 18 MM Llave de vaso multiestrella de 1/2" una herramienta para todas las tareas Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.
Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes
https://www.wurth.es/vaso-multi-1-2-18-mm071213418VASO MULTI 12 18 MMVASO MULTI 12 18 MM<br>Llave de vaso multiestrella de 1/2"<br>una herramienta para todas las tareas<br>Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.<br><p class="level1">Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes</p><ul><li>Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior</li><li>Un set abarca todas las aplicaciones</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil</p><p class="level1"></p><p class="level1">Diseño: Cromada, pulida</p><p class="level1"></p><p class="level1">Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada</p><p class="level1"></p><p class="level1">Salida: Bihexagonal, multiperfil</p><p class="level1"></p><p class="level1">Geometría: Corta</p><br><P>Apto para uso manual en carracas DIN 3120</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49855.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49855.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, 1/2 pulg./Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, 1/2 pulg./Llave de vaso de 1/2 pulg.2024-02-16T19:29:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!