Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Ref.: 071213415
Ver todas las versiones
VASO MULTI 12 15 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO MULTI 12 15 MM
Llave de vaso multiestrella de 1/2"
una herramienta para todas las tareas
Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes

  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior
  • Un set abarca todas las aplicaciones

Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil

Diseño: Cromada, pulida

Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada

Salida: Bihexagonal, multiperfil

Geometría: Corta


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071213415

Ficha Técnica

32408826.pdf
Scroll to top