Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Ref.: 071213410
Ver todas las versiones

VASO MULTI 12 10 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO MULTI 12 10 MM
Llave de vaso multiestrella de 1/2"
una herramienta para todas las tareas
Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes

  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior
  • Un set abarca todas las aplicaciones

Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil

Diseño: Cromada, pulida

Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada

Salida: Bihexagonal, multiperfil

Geometría: Corta


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Scroll to top