Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas

Ref.: 071413 128
Ver todas las versiones
VASO-IMPSKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS11
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-IMPSKTWRNCH-1/2IN-HEX-LONG-WS11
Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas
Versión hexagonal, métrica, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud de la punta

78 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

17 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18.5 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071413128

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top