Vaso de impacto de 1/2 pulg., 7 caras

Ref.: 071413 703
Ver todas las versiones
VASO-IMPSKT-1/2IN-7SD-22MM

Descripción

VASO-IMPSKT-1/2IN-7SD-22MM
Vaso de impacto de 1/2 pulg., 7 caras
Ideal para el montaje o desmontaje de pinzas de freno

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

27 mm
Más Información

Tipo de punta

Cabeza heptagonal
Más Información

Longitud

47.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

16 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27.8 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.300 g
Más Información
Scroll to top