Vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413017
Ver todas las versiones
VASO-IMPACTO-1/2-LLANTA/ALU-17MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2-LLANTA/ALU-17MM
Vaso de impacto de 1/2 pulg.
DIN 3121/ISO 1174
Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.

Diseño: forjado, bruñido

Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica

Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv

Geometría: larga

Manguito de plástico

Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio

Tope de plástico en el interior del vaso

Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados

Funda de plástico con código de color

Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo


P. ej., el tamaño 15 para Smart. Tamaño 22 para Opel/Vauxhall Insignia

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

30 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

24 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

27 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.500 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071413017

Ficha Técnica

32408837.pdf
Scroll to top