Inserto para llave de vaso para tuercas de rueda de 1 pulg.

Ref.: 1952001375
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO LLANTA 1" HEX WS33 L:270MM

Descripción

VASO IMPACTO LLANTA 1" HEX WS33 L:270MM
Inserto para llave de vaso para tuercas de rueda de 1 pulg.
Para aflojar y apretar todas las tuercas de rueda principales de camiones sin extensión.

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Tamaño de la punta

33 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información
Scroll to top